Diagrammscheibe für EG-Fahrtschreiber

Diagrammscheibe
DIAGRSHB-125KM/H-3300U/MIN

Art.-Nr. 085004125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diagrammscheibe für EG-Fahrtschreiber

Art.-Nr. 085004125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zugelassen für sämtliche EG-Fahrtschreiber


Im gesamten EU-Raum zugelassen



Fertigung nach DIN ISO 9001



Automatikscheiben sind elektronisch auswertbar



Tiefdruckverfahren


Klare Konturen



Abriebfest


Keine Beschädigung des Fahrtschreibers durch Verschmutzung



E1-Nr. von neuen Fahrtschreibertypen werden automatisch auf den Diagrammscheiben aktualisiert

Hinweis

Sollte eine Unfallauswertung notwendig werden, bitte folgendes beachten:


Die Scheibe mit einer Kurznotiz, Kundenanschrift usw. nach Künzelsau an die Abteilung PCM senden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

125 EC = 125 km/h – 3300 U/min,

Moto Meter Nummer

517.601.2510

Vergleichsnummer

125.3300-24 EC 4K

E1 Nummer

13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77/85

ISO

9001

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen