Diagonal-Schrankauszug VS SUB SIDE
Diagonal-Schrankauszug VS SUB Side
AUSZUG-USHRNK-VA-ANTHRAZIT-SUB-SIDE
Art.-Nr. 0684904000
EAN 4061975298249
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitig montierter Auszugsrahmen mit Kugelvollauszügen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
- Links und rechts verwendbar
- Zum Einhängen von Körben in Ausführungen 90°, 45° und 35°
- Körbe können individuell in der Höhe verstellt werden
- Mit werkzeugloser Frontanbindung
- Einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung
- Einfach Montage – durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 150 mm, 300 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 619 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 495 mm |
Traglast | 20 kg |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!