Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side
Diagonal-Hochschrankauszug VS TAL Side-5
AUSZG-HSHRNK-VA-WEISSALU-DSA5
Art.-Nr. 0684901151
EAN 4058794512939
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einseitig montierter Auszugsrahmen mit Kugelvollauszügen mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
- Links und rechts verwendbar
- Zum Einhängen von Körben in Ausführungen 90°, 45° und 35°
- Körbe können individuell in der Höhe verstellt werden
- Mit werkzeugloser Frontanbindung
- Einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung
- Einfache Montage – durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1222 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 495 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Traglast | 40 kg |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Dämpfung | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!