Diagnosztikai szoftver, W.EASY Box 2.0
Diagnosztikai interfész, W-EASY Box 2.0
W.EASY BOX 2.0
Cikksz. WW02000015
EAN 4058794456783
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű és gyors járműdiagnosztika a vezeték nélküli kommunikáció szabadságával társítva
- A diagnosztikai dobozhoz való csatlakoztatás létrehozható USB-n, Bluetooth technológián, wifin vagy akár egy intelligens kapcsolati ponton (hotspot) keresztül
- A többszínű, 360 fokos LED-gyűrű állandó tájékoztatást ad a kommunikáció aktuális állapotáról és a diagnosztikai folyamatról
Hatékony munkavégzés az intelligens kiegészítő funkciók miatt
- FlightRecorder a valós idejű adatok rögzítéséhez vezetés közben
- Azonnali információ a jármű akkumulátorának állapotáról a doboz hátulján lévő LED kijelző segítségével
- A többszínű, 360 fokos LED gyűrű állandó tájékoztatást ad a kommunikáció aktuális állapotáról
Járművek széles köréhez alkalmazható
- Járművek diagnosztikájához 1995-től napjainkig
- Kompatibilis a WOW! márkájú személygépkocsi diagnosztikával
Szállítási terjedelem
W.EASY Box 2.0 (16 pólusú OBD-kábel nélkül)
- A W.EASY Box 2.0 összes funkciója csak egy aktív W.EASY Box 2.0 licenccel együtt érhető el (cikkszám: WW03010340).
- A terméket ábrázoló fotó eltérhet az aktuális szállítási terjedelemtől (W.EASY Box 2.0, 16 pólusú OBD-kábel nélkül).
Adatlapok(X)
Az W.EASY Box 2.0 megbízható diagnosztikát kínál gépjárművekhez, félpótkocsikhoz/pótkocsikhoz, furgonokhoz és buszokhoz.
Min./max. DC feszültségtartomány | 6-35 V |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 125 x 125 x 30 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 560,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!