Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diagnosztikai interfész Snooper+

Diagnosztikai interfész, Snooper plus
WOW! SNOOPER +
WOW

Cikksz. W072700100
EAN 4052703333431
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
Snooper+ vezeték nélküli diagnosztikai interfész Bluetooth technológiával. Az integrált LED állapotkijelző és a rögzítőkonzol biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést utas jelenléte nélkül.
  • Vezeték nélküli működés Bluetooth technológiával

  • Gumírozott felület a kezelés közbeni biztonságos fogás érdekében

  • Optikai visszacsatolású folyamatok színes LED-ek segítségével

  • A rögzítőkonzol segítségével ablakra rögzíthető

  • 16 pólusú dugasz integrált LED lámpával a diagnosztikai dugaszolóaljzat könnyű megtalálásához
Megjegyzés
  • Funkcionális diagnosztikához a WOW! WSD 300 diagnosztikai szoftver szükséges (cikksz.: W015 000 007). Javasoljuk a WOW! csomag használatát, mely tartalmazza a WSD 300 és WTI 350 rendszereket - a Power Repair és egyéb WOW! szoftverek fő részeihez való teljes hozzáféréshez.

  • A műhely-orientált munkavégzéshez a WOW! iQ sorozat laptopjait és tabletjeit, vagy az iQ rendszer (beviteli egység, Snooper+ leolvasókészülék és WOW! diagnosztikai szoftver) beszerzését ajánljuk.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömeg

480 g

Szélesség

85 mm

Hosszúság

180 mm

Magasság

30 mm

Kábelhossz

1600 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 70 °C

Min./max. névleges feszültség

6 / 36 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk