Diagnostics system L40 GEN45
Diagnostics system L40 GEN45
WOW
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság | 28 cm |
Szélesség | 35 cm |
Magasság | 3.5 cm |
Tömeg | 2120 g |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 6300 mAh |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!