Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diagnostics system C15 GEN47

Diagnostics system C15 GEN47

Cikksz. W037150401

EAN 4099618119804

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Diagnostics system C15 GEN47

Cikksz. W037150401
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
DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

204,88 mm

Szélesség

300,88 mm

Magasság

21,4 mm

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

3,53 Ah

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
x 1 db
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
x 1 db
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.