Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Ürün no. W072800100
EAN 4099618324314
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ağırlık | 550 g |
Genişlik | 100 mm |
Uzunluk | 190 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Kablo uzunluğu | 1200 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 5 - 40 °C |
Min./maks. nominal voltaj | 8000 / 30000 mV/DC |