Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Art. W072800100
EAN 4099618324314
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso | 550 g |
Largura | 100 mm |
Comprimento | 190 mm |
Altura | 30 mm |
Comprimento do cabo | 1200 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 40 °C |
Tensão nominal mín./máx. | 8000 / 30000 mV/CC |