Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vekt | 550 g |
Bredde | 100 mm |
Lengde | 190 mm |
Høyde | 30 mm |
Kabellengde | 1200 mm |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 40 °C |
Min./maks. nominell spenning | 8000 / 30000 mV/DC |