Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Art.-nr. W072800100

EAN 4099618324314

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Art.-nr. W072800100
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
Diagnostics interface for remote diagnostics and service operations carried out by our experts on the vehicle in their workshop.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht

550 g

Breedte

100 mm

Lengte

190 mm

Hoogte

30 mm

Kabellengte

1200 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Minimale/maximale nominale spanning

8000 / 30000 mV DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie