Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Cod. art. W072800100

EAN 4099618324314

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Diagnostics interface DIALOOQ Remote

Cod. art. W072800100
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
Diagnostics interface for remote diagnostics and service operations carried out by our experts on the vehicle in their workshop.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso

550 g

Larghezza

100 mm

Lunghezza

190 mm

Altezza

30 mm

Lunghezza cavo

1200 mm

Temperatura d'esercizio min/max

5 a 40 °C

Tensione nominale min/max

8000 / 30000 mV/CC