Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Cikksz. W072800100
EAN 4099618324314
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tömeg | 550 g |
Szélesség | 100 mm |
Hosszúság | 190 mm |
Magasság | 30 mm |
Kábelhossz | 1200 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. névleges feszültség | 8000 / 30000 mV/DC |