Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Diagnostics interface DIALOOQ Remote
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost | 550 g |
Šířka | 100 mm |
Délka | 190 mm |
Výška | 30 mm |
Délka kabelu | 1200 mm |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C |
Min./max. jmenovité napětí | 8000 / 30000 mV/DC |