Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diagnostics computer CV Getac S410

Diagnostics computer CV Getac S410

Cikksz. WW05240024

EAN 4099618310683

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Diagnostics computer CV Getac S410

Cikksz. WW05240024
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
Input device specially adapted to W.EASY diagnostics
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Nyelv

Német

Billentyűzet

DE

Hosszúság x Szélesség x Magasság

350 x 293 x 38,5 mm

Szín

Antracit, Fekete

Terméktömeg (darabonként)

2,380 kg

Képernyőátló

356 mm

Operációs rendszer

Windows 11 Pro

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk