Diagnostické rozhraní Snooper+
Diagnostické rozhraní Snooper plus
DIAGNOSTIKA AUTO HARDWARE
WOW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezdrátový provoz s technologií Bluetooth
- Pogumovaný povrch pro bezpečné uchopení při manipulaci
- Optická zpětná vazba procesů pomocí barevných LED diod
- Montážní držák umožňuje montáž na okno
- 16kolíkový konektor s integrovaným světlem LED pro usnadnění nalezení diagnostické zásuvky
- Pro funkční diagnostiku, WOW! Je potřeba diagnostický software WSD 300 (obj. č. W015 000 007). Doporučujeme balíček WOW! sestávající z WSD 300 a WTI 350 - umožňují plný přístup k funkci Power Repair a dalším užitečným funkcím softwaru WOW!.
- Pro práci v dílně doporučujeme notebooky a tablety od společnosti WOW! řady IQ nebo nákup systému iQ (vstupní zařízení, čtečku Snooper+ a diagnostický software WOW!).
Datové listy(X)
Hmotnost | 480 g |
Šířka | 85 mm |
Délka | 180 mm |
Výška | 30 mm |
Délka kabelu | 1600 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 70 °C |
Min./max. jmenovité napětí | 6 / 36 V/DC |