Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diagnosesystem iQ 500

Diagnosesystem iQ 500
DIAGNSYS-KFZ-IQ500-DOCK-DE

Art.-Nr. W072500011

EAN 4054458642356

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diagnosesystem iQ 500

Art.-Nr. W072500011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell, robust und mobil präsentiert sich das Diagnosesystem iQ 500. Die Kombination bestehend aus dem Diagnoseinterface Snooper+ und dem semi-rugged Hochleistungs-Laptop garantiert komfortables werkstatttaugliches Arbeiten.

Ausstattungsmerkmale


  • Semi-Ruggedized (robust und werkstatttauglich) Laptop mit großem Display (optional mit komfortabler Dockingstation erhältlich)

  • Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit Bluetooth-Technologie

  • Betriebsbereite eingerichtete WOW! Diagnosesoftware "Start & Go"

Semi-Ruggedized Laptop mit überzeugenden Funktionen


Werkstatttauglich und robust


  • Sturz- (75 cm), Schock- und Vibrationsresistent nach MIL-Standard 810G

  • Staub- und Sprühwassergeschützt nach Schutzklasse IP53

  • Solides Gehäuse aus Magnesium-Legierung mit gummiertem Tragegriff

  • Beleuchtete wasserdichte Tastatur und Tasten

  • Sonnenlichttauglicher Bildschirm für eine klare Anzeige in jeder Umgebung

Schnelles und komfortables Arbeiten


  • Integriertes WLAN / LAN für komfortable kabellose Online-Update-Möglichkeit

  • Superschneller Intel Core i5 Prozessor

  • Stoßunempfindliche SSD Festplatte (keine bewegten Teile) schnell und einfach austauschbar

  • Großer Arbeitsspeicher

  • Integrierte High Resolution Kamera (1,3 Mega Pixel)

  • Hochleistungsakku (austauschbar) für über 6 Stunden kabelloses Arbeiten

  • Integriertes DVD-Laufwerk

Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+


  • Für die mobile und zuverlässige Mehrmarken-Diagnose

Datenverlust minimieren


  • Durch schnelle Systemwiederherstellung in nur 15 Minuten durch ein WOW! eigenes Wiederherstellungssystem mit automatischer Datensicherung


Lieferumfang:


  • Semi-rugged Laptop 500

  • Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Verbindung

  • USB-Kabel (3 m)

  • Netzteil

  • Handbuch iQ 500

  • Handbuch Snooper+

  • Vorinstallierte WOW! Diagnosesoftware

  • Ersteinweisung
HinweisFür die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietPKW / Transporter

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen