Diagnosegrensesnitt Snooper+
Diagnosegrensesnitt Snooper plus
WOW SNOOPER PLUSS
WOW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trådløs drift med Bluetooth-teknologi
- Gummiert overflate for et sikkert grep ved håndtering
- Optisk tilbakemelding av prosessene via fargede LED-lamper
- Monteringsbrakett gjør det mulig å henge den på vinduet
- 16-polet plugg med integrert LED-lampe for enkelt å finne diagnosekontakten
- For funksjonell diagnose trenger man WOW! Diagnoseprogramvaren WSD 300 (art. nr. W015 000 007). Vi anbefaler WOW!-Powerpakken bestående av WSD 300 og WTI 350, for full tilgang til Power Repair og WOW!-programvarehøydepunkter.
- For verkstedorientert arbeid anbefaler vi bærbare PC-er og nettbrett fra WOW! IQ-serien eller kjøp av et iQ-system (inndataenhet, Snooper+-leser og WOW!-diagnoseprogramvare).
Vekt | 480 g |
Bredde | 85 mm |
Lengde | 180 mm |
Høyde | 30 mm |
Kabellengde | 1600 mm |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 70 °C |
Min./maks. nominell spenning | 6 / 36 V/DC |