Diagnose Interface LOOQER
DIAGSYS-LOOQER-EXP-SGWP-DATA-STRTUP
Art.-Nr. W072003808
EAN 4068362707827
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- CAN-FD, DoIP, Pass Thru fähig
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
- Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
- Flightrecorder Funktion - mobil Daten aufzeichnen
Technische Daten
- Maße 127 x 51 x 28 mm (L x B x H)
- Gewicht 132 g
- IP44 Spritzwasser geschützt
Lieferumfang:
- Diagnoseschnittstelle LOOQER
- Systemkoffer aus Hartkunststoff
- Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht
- Hakenclip und Saugnapf
- USB-C Kabel
- Kurzbedienungsanleitung
- WOW! Diagnosesoftware und Security Portal Premium Zugang als Startlizenz für 12 Monate
- Die StartUp Lizenzen und der Security Portal Premium Zugang sind für 12 Monate inklusive und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data, Expert Assist oder Expert Data Assist und Security Portal Premium Zugang umgestellt.
- Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.
LOOQIT Lizenzpakete:
- EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.
- EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.
- EXPERT ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
- EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
SECURITY PORTAL PREMIUM:
Das Security Portal eröffnet Ihnen die Zugangsberechtigungen zu geschützten Herstellersystemen. Alle verfügbaren Fahrzeuge, deren Kommunikation oder einzelne Funktionen durch Sicherheitsalgorithmen oder Sicherheitszertifikate verschlüsselt sind, stehen Ihnen darin zur Verfügung.
- Abdeckung Fahrzeugmarken Basic Security Portal: Alfa Romeo, Audi, Cupra, Fiat, Jeep, Lancia, Mercedes Benz, Polestar, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo
- Zusätzliche Fahrzeugmarken Premium Security Portal: Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Porsche, Renault
Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.
Datenblätter(X)
Gewicht | 132 g |
Breite | 51 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 28 mm |
Kabellänge | 1600 mm |
Nennspannung min./max. | 6 / 36 V |
Lieferumfang | LOOQER inkl. Diagnoselizenz EXPERT SGWP DATA STARTUP |