Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diagnose Interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQ-EXP-SGWP-DATA-ASSIST-STRTUP

Art.-Nr. W072003809

EAN 4068362707667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diagnose Interface LOOQER

Art.-Nr. W072003809
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
Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz und Security Portal Premium Zugang als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
Diagnoseinterface LOOQER


  • CAN-FD, DoIP, Pass Thru fähig

  • WLAN- und Bluetooth-Technologie

  • Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)

  • Flightrecorder Funktion - mobil Daten aufzeichnen


Technische Daten


  • Maße 127 x 51 x 28 mm (L x B x H)

  • Gewicht 132 g

  • IP44 Spritzwasser geschützt


Lieferumfang:


  • Diagnoseschnittstelle LOOQER

  • Systemkoffer aus Hartkunststoff

  • Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht

  • Hakenclip und Saugnapf

  • USB-C Kabel

  • Kurzbedienungsanleitung

  • WOW! Diagnosesoftware und Security Portal Premium Zugang als Startlizenz für 12 Monate
HinweisBei Kauf der Diagnoseschnittstelle LOOQER ist ein LOOQIT StartUp Diagnose Softwarepaket mit Security Portal Premium Zugang enthalten, das Sie auswählen.


  • Die StartUp Lizenzen und der Security Portal Premium Zugang sind für 12 Monate inklusive und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data, Expert Assist oder Expert Data Assist und Security Portal Premium Zugang umgestellt.

  • Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.


LOOQIT Lizenzpakete:
  • EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.

  • EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.

  • EXPERT ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.

  • EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.


SECURITY PORTAL PREMIUM:


Das Security Portal eröffnet Ihnen die Zugangsberechtigungen zu geschützten Herstellersystemen. Alle verfügbaren Fahrzeuge, deren Kommunikation oder einzelne Funktionen durch Sicherheitsalgorithmen oder Sicherheitszertifikate verschlüsselt sind, stehen Ihnen darin zur Verfügung.


  • Abdeckung Fahrzeugmarken Basic Security Portal: Alfa Romeo, Audi, Cupra, Fiat, Jeep, Lancia, Mercedes Benz, Polestar, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo

  • Zusätzliche Fahrzeugmarken Premium Security Portal: Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Porsche, Renault


Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFahrzeugdiagnose KFZ

Gewicht

132 g

Breite

51 mm

Länge

127 mm

Höhe

28 mm

Kabellänge

1600 mm

Nennspannung min./max.

6 / 36 V

Lieferumfang

LOOQER inkl. Diagnoselizenz EXPERT SGWP DATA ASSIST STARTUP

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen