Diagnose Interface LOOQER
Diagnoseinterface LOOQER
DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP
Art.-Nr. W072003007
EAN 4065746337915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
- CAN-FD
- DoIP
- Pass Thru
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
Kleinste Diagnoseschnittstelle auf dem Markt mit voller Funktionalität und neuester Technologie
- Klein, handlich, leicht, widerstandsfähig, werkstattgerecht
- Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
Flightrecorder
- Anschließen, Testfahrt starten
- mobil Daten aufzeichnen
- später auswerten
Lieferumfang:
- Diagnoseschnittstelle LOOQER
- Systemkoffer aus Hartkunststoff
- Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht
- Hakenclip und Saugnapf
- USB-Stick
- USB-C Kabel
- Kurzbedienungsanleitung
- WOW! Diagnosesoftware Startlizenz für 12 Monate - Mehr Informationen unter Hinweise!
- Die StartUp Lizenzen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data oder Expert Data Assist umgestellt.
- Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.
Lizenzpakete:
- LOOQIT EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.
- LOOQIT EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.
- LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.
Datenblätter(X)
Gewicht | 132 g |
Breite | 51 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 28 mm |
Kabellänge | 1600 mm |
Nennspannung min./max. | 6 / 36 V |
Lieferumfang | LOOQER inkl. Diagnoselizenz EXPERT STARTUP |