Diagnose Interface LOOQER
Diagnoseinterface LOOQER
DIAGNSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP
Art.-Nr. W072003008
EAN 4065746337908
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- CAN-FD, DoIP, Pass Thru fähig
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
- Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
- Flightrecorder Funktion - mobil Daten aufzeichnen
Technische Daten
- Maße 127 x 51 x 28 mm (L x B x H)
- Gewicht 132 g
- IP44 Spritzwasser geschützt
Lieferumfang:
- Diagnoseschnittstelle LOOQER
- Systemkoffer aus Hartkunststoff
- Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht
- Hakenclip und Saugnapf
- USB-Stick
- USB-C Kabel
- Kurzbedienungsanleitung
- WOW! Diagnosesoftware Startlizenz für 12 Monate - Mehr Informationen unter Hinweise!
- Die StartUp Lizenzen sind für 12 Monate inklusive und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data, Expert Assist oder Expert Data Assist umgestellt.
- Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.
LOOQIT Lizenzpakete:
- EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.
- EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.
- EXPERT ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
- EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.
Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.
Datenblätter(X)
Gewicht | 132 g |
Breite | 51 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 28 mm |
Kabellänge | 1600 mm |
Nennspannung min./max. | 6 / 36 V |
Lieferumfang | LOOQER inkl. Diagnoselizenz EXPERT DATA STARTUP |