Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diagnose Interface LOOQER

Diagnoseinterface LOOQER
DIAGNSYS-LOOQER-EXP-DATA-ASSIST-STARTUP

Art.-Nr. W072003009

EAN 4065746337892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diagnose Interface LOOQER

Art.-Nr. W072003009
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
LOOQER - Die direkte Verbindung und Unterstützung bei der Fehlersuche.

Kabelloses Diagnoseinterface mit WLAN und Bluetooth-Technologie mit integrierter LED-Ring-Statusanzeige. Der Hakenclip bzw. Saugnapf sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
Der Blick in die Zukunft für neue Perspektiven


  • CAN-FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • WLAN- und Bluetooth-Technologie


Kleinste Diagnoseschnittstelle auf dem Markt mit voller Funktionalität und neuester Technologie


  • Klein, handlich, leicht, widerstandsfähig, werkstattgerecht

  • Nutzung nach Bedarf, als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)


Flightrecorder


  • Anschließen, Testfahrt starten

  • mobil Daten aufzeichnen

  • später auswerten


Lieferumfang:


  • Diagnoseschnittstelle LOOQER

  • Systemkoffer aus Hartkunststoff

  • Abziehbares Verlängerungskabel mit Licht

  • Hakenclip und Saugnapf

  • USB-Stick

  • USB-C Kabel

  • Kurzbedienungsanleitung

  • WOW! Diagnosesoftware Startlizenz für 12 Monate - Mehr Informationen unter Hinweise!
HinweisBei Kauf der neuen Diagnoseschnittstelle LOOQER ist eines von drei LOOQIT StartUp Softwarepaketen enthalten, das Sie auswählen.


  • Die StartUp Lizenzen haben eine Laufzeit von 12 Monaten und werden ab dem 13. Monat automatisch in die jeweilige reguläre Lizenz Expert, Expert Data oder Expert Data Assist umgestellt.

  • Nach der Umstellung auf die reguläre Lizenz beginnt die monatliche Rechnungsstellung für die jeweilige Lizenz und kann nach Bedarf aufgerüstet werden.


Lizenzpakete:
  • LOOQIT EXPERT: Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten im Fahrzeug. Für PKW und Transporter.

  • LOOQIT EXPERT DATA: Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten Informationen.

  • LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Ergänzung des Softwarepakets Expert Data um die Serviceleistungen der WOW! Technischen Fahrzeughotline.


Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir die Softwarepakete LOOQIT Expert Data sowie Expert Data Assist.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFahrzeugdiagnose KFZ

Gewicht

132 g

Breite

51 mm

Länge

127 mm

Höhe

28 mm

Kabellänge

1600 mm

Nennspannung min./max.

6 / 36 V

Lieferumfang

LOOQER inkl. Diagnoselizenz EXPERT DATA ASSIST STARTUP

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen