Dezinfekční gel
Gel na dezinfekci rukou pro dávkovače na toaletách
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Komplexně účinný proti bakteriím, houbám a obaleným virům
Omezená schopnost virové inaktivace po 15 sekundách
Hygienická dezinfekce rukou za 30 sekund.
Plná schopnost virové inaktivace po 60 sekund.
- Vysoce odolná ethanolová báze
- Šetrné k pokožce (dermatologicky testováno)
- Splňuje použadavky HACCP - vhodné k použití v potravinářském průmyslu
- Certifikace VAH
- Baktericid (včetně MRSA)
- Tuberkulocid
- Jeasticid (C. albicans)
- Virucidní v omezené míře (korona-/polio-/adeno-/noroviry)
Při používání biocidních přípravků si počínejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
Datové listy(X)
- Pro hygienickou dezinfekci rukou podle EN 1500
- Vhodné i pro manipulaci s potravinami
Naneste přibližně 3 ml gelu na suché a čisté ruce dvakrát a důkladně protřete. Ruce musí být neustále vlhké, gel se roztírá po dobu 30 sekund. Po umytí mýdlem důkladně opláchněte ruce vodou.
Chemická báze | Etanol |
Pach/vůně | Typický pro produkt |
Barva | Bezbarvý |
Obsah balení | 1000 ml |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 30 Měsíce / Pokojová teplota, v originálních nádobách |
Viskozita/konzistence | Gel |
Hodnota pH / podmínky | 8 / Nezředěný |
Hustota/podmínky | 0,838 g/cm³ / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!