Dezenfektan yüzey temizleyici için uygulayıcı
Dezenfektan yüzey temizleyici için uygulayıcı
Ürün no. 08917641
EAN 4038898297208
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kutu kapasitesi | 0,75 l |
Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
Min. çalışma basıncı | 5 bar |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Maks. hava tüketimi | 180 l/min |
Hava tüketimi koşulları | 8 bar'da |
Diş tipi | Dişi dişli |
Yay malzemesi | Çelik |
Kapak malzemesi | POM asetat plastik |
Çöp kutusu malzemesi | Polietilen |
Hortum malzemesi | Naylon, poliamit 11 |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Nitril kauçuk |