Devre test ekipmanı Beeper Plus
Devre test ekipmanı Beeper Plus
AKIMÖLÇER-300V
Ürün no. 071553 315
EAN 4038898416715
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. voltaj ölçüm aralığı | 110 V/AC |
Maks. voltaj ölçüm aralığı | 300 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
EN standardı | 61010 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 3 ADET |
Akü tasarımı | Mignon AA |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!