Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Devre kilitleme anahtarı HAT 02

Devre kilitleme anahtarı HAT 02

Ürün no. 0688002180

EAN 4052703274406

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Devre kilitleme anahtarı HAT 02

Ürün no. 0688002180
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
Uygulama alanı

Cisim alanı

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları, Yangın kapısı tutma aparatı, Serbest salınım kapı amortisörü

Uygun olduğu kapı sayısı:

1, 2

Montaj seçeneği

Duvara monte

DIN yönü

DIN R/L

Montaj tipi

Sıva altı ve yüzeye monte

Malzeme

Plastik / metal

Renk

Saf beyaz, Alev kırmızısı

Giriş voltajı

24 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 20

Maks. akım

1 A

Temas gerilimi

24 V/DC

Onay

0-uygulanamaz

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Hayır

EC uygunluk beyanı (CE)

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manyetik kelepçe, THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Magnetic door holding magnet in round design with concealed connection clamps
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Magnetic door holder with concealed connection terminals for floor mounting
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

For closing sequence control and hold-open devices, with concealed connection clamps
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

The most universal adhesive magnet
x 1 ad.
Manyetik kelepçe, THM 440

ADHMAGN-F.CSEQ-THM440-WLINSTL

Door holding magnet with round design and concealed connection terminals
x 1 ad.
Terminating module AM 142

TRMMOD-F.CSEQ-AM142

For hold-open devices that must comply with line monitoring in accordance with DIN EN 14637