Deurstopper, type R
Deurstopper, type R
Art.-nr. 0686191450
EAN 4056807571973
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Vloermontage |
Montagesoort | Montage met kleefstof of schroeven |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal behuizing | Spuitgietzink |
Materiaal deksel | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal buffer | Thermoplastisch elastomeer |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Kleur van rubberen buffer | Zwart |
Oppervlakte | A2-uiterlijk |
Glansniveau | Mat |
Diameter | 54 mm |
Hoogte | 30 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!