Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Deurscharnier VLB 100 3D Design

Deurscharnier VLB 100 3D Design

Art.-nr. 0687382102

EAN 4056807249797

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Deurscharnier VLB 100 3D Design

Art.-nr. 0687382102

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Concealed door hinge for flush-closing doors up to 120 kg with attachment of the hinges not visible
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Materiaal deksel

RVS

Kleur

Rvs-kleurig

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+ 2mm/- 1mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

120 kg

Openingshoek

180 graden

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

13

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rozettenbeslag A 405

DH-A2-A405-ROS-CK-MATT

Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
x 1 st
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB60/100-ZP-0

Op houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB60/100-ZP-5

Op houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-9

Op houten holle kozijnen
x 2 st
Inlegsjabloon

CARRPLT-MILFRM-VLB40

Voor VLB 40