Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Deurklinkset ZD 3

Deurklinkset, zinkspuitgietwerk 3

Art.-nr. 0687170003

EAN 4011231594714

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Deurklinkset ZD 3

Art.-nr. 0687170003
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
Can be used for a variety of long plates made of die-cast zinc

Universeel inzetbaar met langschilden of zinkspuitgietwerk rozetten.



Tijdloos ontwerp


Bijbehorende raamkrukken leverbaar

Opmerking

Bij deze deurklinkset bevindt de krukstift van 8 mm zich altijd stevig aan één zijde in de deurklink.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Perforatie

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Kamerdeuren, Toilet- en badkamerdeuren, Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

L

Magazijntechnologie

Deurklink, los

Materiaal greep / rozet of schild

Zinkspuitgietwerk

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

0 - Niet van toepassing

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

37 mm

Handvatlengte

115 mm

Handvatdiameter

18 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15,8 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Langschildpaar zinkspuitgietwerk, rond

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws
Clips langschildset ZD, rond

DH-ZD-CLIPLONGPLT-WC-(NI)-MATT

x 1 st
Clips langschildset ZD, hoekig

DH-ZD-LONGPLT-KH-(NI)-MATT

Concealed installation
Clips langschildset ZD, hoekig

DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT

Concealed installation
Clips langschildset ZD, hoekig

DH-ZD-LONGPLT-CK-(NI)-MATT

Concealed installation