Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Deurdranger GTS 690 (EN 5-6) met geleiderail

Deurdranger GTS 690 met geleiderail (EN 5-6)

Art.-nr. 0688001704

EAN 4050642808843

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Deurdranger GTS 690 (EN 5-6) met geleiderail

Art.-nr. 0688001704
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
The strongest door closer for the property

Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Aluminium behuizing


Slanke vormgeving



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid, eindaanslag en openingsdemping via een binnenzeskantschroef aan de voorkant


  • Kan aan de lokale omstandigheden worden aangepast

  • Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (kopmontage aan scharnierzijde) of 140°-0° (standaardmontage aan niet-scharnierzijde)

  • Hiermee wordt de weerstand van de dagschoot van de slotplaat gemakkelijker overwonnen
Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4


Toepassingsklasse: 3/4


Permanente werking: 8


Deurdrangermaat: 5/ 6


Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4

Opmerking

Het is niet toegestaan een mechanisch slot, een veerklem, een openingsbegrenzer of een hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.



Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor brand- en rookwerende binnen- en buitendeuren.

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing, Huisdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Profielkozijndeuren, Buisvormige deurkozijnen, Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Kantoordeur, OK-deuren, Paniekdeuren

Beslagversie

Met geleiderail

Geschikt voor deurenaantal

1

Brandveiligheid getest

Ja

Geschikt voor barrièrevrij bouwen conform DIN 18040

Nee

Geschikt voor min./max. deurbreedte

1250-1400 mm

Geschikt voor min./max. deurdikte

35-120 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagevariant

Scharnierzijde: standaardmontage, Scharnierzijde: kopmontage, Met basismontageplaat

Kleur

RVS, mat

Glansniveau

Mat

Min./max. deurdrangermaat

5-6

Materiaal

ALU/SST/PLA/ST

Oppervlakte

Gelakt

Openingshoek scharnierzijde

180 graden

Openingshoek tegenover scharnierzijde

140 graden

Sluitsnelheid

Traploos instelbaar met ventiel 140° - 0° niet-scharnierzijde kopmontage, Traploos instelbaar met klep 180° - 0° scharnierzijde normale montage

Sluitvertraging

0 - Niet van toepassing

Openingsdemping

Van 70° traploos instelbaar

Eindslag

Traploos instelbaar met ventiel 10° - 0°

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 40 °C

Normering

EN 1154:1996 + A1:2002

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

Ja

Bouwproduct

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Openingsbegrenzer voor deurdranger met geleiderail

OPENBEGRENZER-TRSHL-GLIJRAIL

x 1 st
Hoekprofiel

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS690-ZD

Voor deurdrangers
x 1 st
Hoekprofiel Voor geleiderail

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS620-630-690G-RUN

x 1 st
Adapterprofiel Voor deurdranger met geleiderail

ADAPTPRFL-F.DRCLSR-W.RUN

x 1 st
Geleideschoen voor deurdranger met geleiderail

ZB-GLIJBLOK-TRSHL-GLIJRAIL

x 1 st
Veerklem voor deurdranger met geleiderail

VEERKLEM-INSTELB-DEURDRANGER-GLIJRAIL

x 1 st
Serieboorsjabloon voor deurdranger

DRLJIG-DRCLSR-STS-GTS-DRCLSR-ALU

Met geharde boorbussen