Detetor de fumo Pyrexx® PX-1
Detetor de fumo PX-1
DETETOR DE FUMO PX-1C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
12 anos de vida útil
A bateria de lítio soldada permanentemente a aparelhos eletrónicos fornece ao detetor de fumos a potência de alarme necessária durante, pelo menos, 12 anos.
Fiável e seguro
O PX-1 está em conformidade com a norma europeia EN 14604 e foi certificado por institutos de testes bem conceituados, como o TÜV/Kriwan.
Botão de teste inteligente
O botão de teste alonga-se por toda a superfície do detetor de fumos. Desta forma, torna-se mais fácil desempenhar os testes de alarme necessários regularmente.
Montagem simples e rápida
Graças à sua tecnologia de autocolantes de gel magnético, o PX-1 pode ser montado sem perfuração ou outros trabalhos de instalação que exigem muito tempo.
Não necessita de manutenção
Para toda a vida útil do detetor de fumo.
Memória de eventos
Para a leitura dos registos de autoteste do aparelho e o armazenamento de dados sobre fumo e temperatura no modo de alarme.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 105 mm |
Altura | 42 mm |
Cor | Branco |
Norma EN | 14604 |
Vida útil da bateria | 12 anos |
Condições de temperatura mín./máx. | 10 a 35 °C |
Sinal acústico mín. | 85 dB |
Design | Princípio de difusão da luz |
Marca de aprovação | CE |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Temperatura mín./máx. de armazenamento | 10 a 35 °C |