Detetor de fumo PX-1C
Detetor de fumo PX-1C
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro | 107 mm |
Altura | 55 mm |
Cor | Branco |
Norma EN | 14604:2005/AC:2008 |
Vida útil da bateria | 10 + 2 anos |
Condições de temperatura mín./máx. | 10 a 35 °C |
Sinal acústico mín. | 85 dB |
Design | Princípio de difusão da luz |
Área máx. de monitorização/condição | 60 m² / Dependendo das condições de construção |
Marca de aprovação | CE |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lítio |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Temperatura mín./máx. de armazenamento | 5 a 35 °C |
Condição de temperatura para armazenamento | < 70% de humidade relativa |
Distância de cobertura | 400 m |
Condições para distância de cobertura | Em campo aberto |
Número máx. de dispositivos de rede por grupo | 15 UNID |
Frequência/condição | 868,3 MHz Em conformidade com a diretiva R & TTE |
Condição de frequência | Em conformidade com a diretiva R & TTE |
Número de grupos | Ilimitado (codificação automática utilizando um número de série único) |
Peso | 160 g |
Material da caixa de proteção | ABS |