Detergente universale Truck Wash
Detergente universale Truck Wash
Cod. art. 0893038020
EAN 4038898407164
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene tensioattivi altamente efficaci
Rimuove in modo affidabile anche lo sporco più ostinato come grasso, olio, sporco stradale, schizzi di catrame e abrasioni da gomma
Eccellente potenza di lavaggio e pulizia rapida grazie alle proprietà alcaline
Tempo risparmiato per la pulizia grazie ai tempi di inattività minimi del veicolo
Il contenitore può essere smaltito attraverso il doppio sistema tedesco (DSD, "Grüner Punkt"/"Punto verde").
Facile da smaltire una volta vuota.
Non intacca vernici, plastiche e parti metalliche
Biodegradabile
Si separa facilmente, permette quindi l'uso di un separatore di liquidi leggeri in conformità alla norma DIN 1999
Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Non lasciare asciugare.
Caratteristiche tecniche(X)
Quando applicato manualmente, aggiungere Truck Wash ad acqua tiepida (diluizione da1:25 a 1:5). A seconda del grado di sporcizia, pre-lavare il veicolo o utilizzare un dispositivo di lavaggio ad alta pressione. Insaponare il veicolo pulito con una spazzola di lavaggio. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua calda. Quando si utilizza un dispositivo ad alta pressione, Il prodotto va applicato con una concentrazione di circa il 5%. Si prega di seguire le istruzioni fornite dal produttore.
Contenuto | 30 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 30000,000 g |
Contenitore | Tanica |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.