Detergente speciale ALKALI
Detergente speciale alcalino
Cod. art. 0893045010
EAN 4065746734103
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Potente detergente alcalino per una pulizia rapida e accurata all'interno di serbatoi, silos e container di spedizione resistenti agli alcali
- Rimuove in modo affidabile residui alimentari quali zucchero, tuorlo d'uovo, olio, grasso, cioccolato, ecc.
- Per una pulizia delicata di acciaio inossidabile e alluminio
- Applicabile su superfici che entrano in contatto con gli alimenti
- Privo di NTA
- Con omologazione NSF
Attenzione, non lasciare asciugare. Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per la pulizia interna ed esterna di serbatoi, silos, container di spedizione, veicoli commerciali, ecc.
Il detergente deve essere diluito (1-10%). Utilizzare una pistola per schiuma, una lancia a spruzzo, un pulitore ad alta pressione o un getto irrigatore. Il detergente speciale Alkali può essere miscelato con acqua calda o fredda. L'acqua calda favorisce l'effetto pulente e riduce il tempo di applicazione: a seconda del grado di sporcizia e della diluizione, lasciare agire per circa 5-20 minuti. Quindi spruzzare via accuratamente i residui con un getto d'acqua concentrato.
Contenuto | 20 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 22,400 kg |
Contenitore | Tanica |
Base chimica | Tensioattivi alcalini |
Colore | Giallo chiaro |
Condizioni per densità | 1,12 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza fosfati | Sì |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.