Detergente pulitore motore per l'uso in tutti i motori a benzina e diesel
Detergente pulitore motore
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I motori puliti possono ora funzionare al loro massimo livello di prestazione con l'olio pulito.
- Processo di pulizia rapido e delicato
- Non danneggia le guarnizioni
- Ottimizza le emissioni dei gas di scarico
- Compatibile con i convertitori catalitici
- Scioglie i sedimenti sulle fasce elastiche
- Utilizzo semplice
Non adatto per l'uso su moto con frizione a bagno d'olio che condividono un circuito olio comune
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto a tutti gli oli motore a base minerale e sintetica. Adatto per tutti i motori a benzina e diesel. Attenzione: non adatto per l'uso su moto con frizione a bagno d'olio che condividono un circuito olio comune.
Aggiungere il detergente pulitore del motore all'olio quando il motore è a temperatura di esercizio. Lasciare il motore al minimo per circa 10 minuti. Quindi cambiare l'olio e il filtro.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Marrone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Combinazione di additivi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Densità | 0,81 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 60 °C |
Rapporto di miscelazione | 400 ml sufficienti per un massimo di 5 l di olio motore |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.