Detergente poderoso para sanitários
Detergente poderoso para sanitários
DETERGENTE PARA SANITÁRIOS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Produto de limpeza poderoso para remover sujidade entranhada, como calcário, resíduos de sabão, gordura e urina
- Tem um efeito desodorizante
- Utilização económica
- Deixa um aroma fresco agradável e higiénico
- Particularmente eficaz para depósitos de calcário e urina
Diluir sempre para as juntas não resistentes a ácido antes de proceder à limpeza. Depois limpar pisos, paredes e inventário, passar sempre com água limpa. Não aplicar o detergente para sanitários em mármore, esmalte ou superfícies sensíveis a ácidos. Testar a compatibilidade dos materiais numa área discreta.
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizado em todas as superfícies resistentes a ácidos, tais como lava-loiças, acessórios de fixação, superfícies de plástico, chuveiros e banheiras, WC/urinóis, paredes e ladrilhos de piso.
- Limpeza de manutenção: Diluir 0,5–1% (40–80 ml/8l de água fria).
- Limpeza básica: Diluir 2% (160 ml/8l de água fria).
- Em caso de sujidade extrema ou depósitos pesadosde calcário, aplique sem diluir e limpe com água limpa.
Conteúdo | 1 l |
Recipiente | Garrafa |
Cheiro/fragrância | Frutado |
Cor | Vermelho |
Base química | Surfactantes |
Densidade/condições | 1,061 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / área de armazenamento sem formação de gelo |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |