Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Detergente per veicoli Active Clean

Detergente per veicoli Aktiv-Clean
AKTIV CLEAN 500ML

Cod. art. 0893472

EAN 4024835620819

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Detergente per veicoli Active Clean

Cod. art. 0893472
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
Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli

Schiuma attiva micro-fine (effetto vuoto)


  • La schiuma rimane sulla superficie ed estrae attivamente lo sporco quando le bolle di schiuma scoppiano.

  • Eccezionale potere di scioglimento dello sporco

  • I rivestimenti non si bagnano, il che significa che l'essiccazione è più rapida.


Delicata sui materiali, ideale per tutte le superfici interne del veicolo. I punti di rottura predeterminati dell'airbag non subiscono alterazioni.



Resa 20 volte superiore


  • 500 ml di Active Clean equivalgono al rendimento di circa 10 litri di liquido detergente.

  • Riduzione dei costi

Indicazione

Proteggere il prodotto dal gelo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Spruzzare Active Clean su un panno pulito e asciutto e applicare sulle aree da trattare. Successivamente trattare le parti in plastica dell'abitacolo. Nel trattamento di tessuti e rivestimenti, lasciare agire brevemente la schiuma e rimuovere l'eventuale sporco con una spazzola o una spugna secondo necessità. Per le macchie, procedere dall'esterno verso l'interno. Poi passare l'aspirapolvere sui rivestimenti.

Contenuto

500 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Incolore

Base chimica

Acqua, sapone, glicole

Valore pH

7,7

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza AOX

Senza silicone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Rivestimento interno in cotone
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.