Detergente per superfici zincate
Detergente per zinco
DETERGENTE-PER-SUPERFICI-ZINCATE-1L
Cod. art. 0893460100
EAN 4047376598577
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente adatto per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici zincate fresche
- Previene problemi di adesione
- La vernice aderisce in modo persino migliore grazie all'attivazione del rivestimento superiore
Adatto per la preparazione di superfici zincate a caldo, a spruzzo ed elettroliticamente
Vasta gamma di impieghi
Per rivestimento delle superfici zincate, utilizzare solo materiali tempranti specialmente raccomandati per superfici zincate. Non sono generalmente adatti materiali di rivestimento a base di resine alchidiche.
Caratteristiche tecniche(X)
Il detergente per superfici zincate è adatto per la preparazione di superfici zincate a caldo, a spruzzo ed elettroliticamente. Per superfici zincate e zincate fresche.
Mescolare 1:1 con acqua. Applicare sulle superfici zincate e carteggiare ad acqua con un panno abrasivo. Consentire la sospensione grigio metallizzato risultante di agire per 10 minuti e quindi carteggiare nuovamente. Quindi lavare abbondantemente con acqua.
Contenuto | 1 l |
Contenitore | Flacone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Trasparente |
Base chimica | Tensioattivo all'ammoniaca |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Condizioni per densità | 0,999 g/cm³ / a 20°C |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.