Detergente per pelle Perfect
Cura della pelle PERFECT
PROTETTIVO-SUPERFICI-PELLE-PERFETCT-1L
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cura della pelle di alta qualità con protezione UV
- Rivitalizza la pelle e fornisce una protezione a lungo termine contro l'essiccazione
- Non influisce sull'aspetto naturale della pelle e non la rende grassa o appiccicosa. Con additivo antirumore per una pelle morbida ed elastica
- La tecnologia di presa con effetto antiscivolo garantisce una presa sicura, senza rendere le parti in pelle appiccicose o lasciarvi residui.
- Fragranza delicata e fresca
Non adatto per pelle scamosciata e anilina. Prestare sempre attenzione alle aree contigue. Non usare su superfici calde! Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per la pelle liscia e sintetica di interni di veicoli, mobili in pelle, indumenti in pelle, ecc. Adatto anche per la pelle traforata.
Dopo aver pulito accuratamente la pelle con il detergente per pelle Perfect, applicare la lozione in modo uniforme utilizzando un tampone di applicazione e lasciare asciugare.
Contenuto | 1 l |
Colore | Bianco latte |
Condizioni per densità | 0,01 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.