Detergente per pelle PERFECT
Detergente per pelle PERFECT
DETERGENTE-SUPERFICI-PELLE-PERFECT-1L
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Schiuma detergente altamente efficace per pelle e similpelle
- Lo sporco ostinato e le macchie vengono rimossi, in modo che il colore della pelle torni allo stato originale.
- La pulizia profonda dei pori consente ai componenti per la cura della pelle di alta qualità PERFECT di penetrare in profondità nella pelle, per una protezione duratura.
Non utilizzare su pelle scamosciata e anilina. Prima dell'uso (in particolare per i volanti in pelle), verificare la solidità del colore e la resistenza all'abrasione della pelle in una zona piccola e discreta. Non applicare su superfici riscaldate e non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per pelle e similpelle per interni di veicoli, mobili in pelle, indumenti in pelle, ecc.
Aspirare la sporcizia. Spruzzare il detergente su una spazzola o una spugna in tessuto e pelle e massaggiare sulla pelle. Quindi strofinare accuratamente con un panno in microfibra umido. Dopo la pulizia, si consiglia di utilizzare il prodotto per pelle PERFECT per proteggere, curare e isolare la pelle.
Contenuto | 1 l |
Colore | Giallo chiaro trasparente |
Base chimica | Miscela acquosa |
Condizioni per densità | 1,005 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 5 Anni |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Valore pH | 9 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.