Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Detergente per motori

Detergente per motore
PULITORE LAVAMOTORI 300ML

Cod. art. 089023

EAN 4053479465401

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Detergente per motori

Cod. art. 089023
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
Potente detergente per motori, cambi, macchine, telai e carrozzerie

Rimuove facilmente e rapidamente olio, grasso, catrame e altro sporco


Ottima applicabilità e risultati



Delicato sui materiali


Vaste possibilità di utilizzo



Utilizzabile manualmente e successivo passaggio con dispositivi ad alta pressione


Versatile nell'utilizzo



Biodegradabile al >95%


Non contiene composti AOX, formaldeide o idrocarburi alogenati



Si separa facilmente


Se usato correttamente e per il normale sporco, non presenta nessun impedimento all'uso del separatore di liquidi leggeri

Indicazione

Il sistema di accensione deve essere coperto con un'attrezzatura adeguata al fine di evitare difficoltà di avviamento dopo il lavaggio del motore. Per un efficace risultato di pulizia, utilizzare un pulitore ad alta pressione ad acqua calda. Le prestazioni di pulizia manuale vengono migliorate se si utilizza acqua calda.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Motori, cambi, telai, carrozzerie, macchine, pavimenti di officina ecc.

Istruzioni

Applicare sulle parti da una distanza di 20-40 cm, lasciare agire per 10 minuti e sciacquare lo sporco disciolto con un forte getto d'acqua (pulitore ad alta pressione).

Contenuto

0,3 l

Contenitore

Bomboletta aerosol

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Incolore

Base chimica

Olio minerale

Condizioni per densità

0,72 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Biodegradabile

Senza AOX

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.