Detergente per materiale plastico tipo 10
Det per plastica leggermente ammorbidente tipo 10
PULITORE PER ADESIVO FSK T10 1000ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente ad asciugatura rapida
- Privo di idrocarburi clorurati e composti aromatici
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per la preparazione dell'adesivo e la rimozione dei segni sui profili in PVC rigido (bianco) nella costruzione di serramenti in plastica nelle aziende specializzate
- Come pretrattamento di superfici e per la pulizia di varie materie plastiche non trasparenti, termoindurenti e termoindurenti in ambito industriale generico, ad esempio per la costruzione di fiere commerciali, la costruzione di cartelli, l'industria pubblicitaria e il commercio.
- Per la pulizia preliminare di teli da tetto in plastica e teli da parete nell'industria edile, nei cantieri edili e nella costruzione di edifici
Contenuto | 1000 ml |
Contenitore | Lattina |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Base chimica | Estere monocarbossilico |
Condizioni per densità | 0,9 g/cm³ / a 20°C, EN 542 |
Punto di infiammabilità min | -4 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.