Detergente per materiale plastico REPLAST
Detergente per plastica REPLAST
PULITORE P/PLASTICA REPL. EASY 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottimo per la pulizia
- Rimuove grasso e oli
Effettuare delle prove preliminari per garantire la compatibilità della superficie.
Caratteristiche tecniche(X)
Il detergente per materiale plastico scioglie e rimuove facilmente lo sporco come residui di silicone, insetti, oli e grasso. Specifico per lavori di pulizia nel settore automobilistico (paraurti e tutte le altre parti in plastica). Utilizzabile anche per la pulizia di roulotte, imbarcazioni sportive, mobili da giardino in plastica, ecc.
Spruzzare in modo uniforme sulle superfici da pulire. Lasciare agire il prodotto per almeno 2 minuti prima di asciugarlo con un panno pulito, privo di pelucchi. Strofinare sempre in una sola direzione. Utilizzare un panno per ogni applicazione.
Contenuto | 500 ml |
Valore pH | 12,1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.