Detergente per impianti aria condizionata
Detergente per impianti di aria condizionata
DETERGENTE-CONDIZIONATORI-ARIA-1000ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti prestazioni di pulizia grazie alle sue proprietà di scorrimento particolarmente favorevoli, anche nelle zone difficili da raggiungere.
- Elevato grado di compatibilità del materiale grazie all'assenza di AOX o silicone
- Durata maggiore poiché il sistema viene ripulito da polvere, sporco, fuliggine e olio
I consigli tecnici vengono forniti in base ai nostri test, alla nostra esperienza e attraverso la nostre migliori conoscenze. Test preliminari necessari.
Si consiglia di eseguire il test in un'area poco visibile prima dell'uso. Il prodotto è privo di silicone, VOC e AOX.
Caratteristiche tecniche(X)
Impianti di raffreddamento e aria condizionata in aree residenziali, uffici e strutture industriali.
A seconda del grado di sporcizia, spruzzare direttamente sulla superficie da pulire (non diluito o diluito con acqua [1:1]) da una distanza di circa 20 cm; lasciare agire per alcuni minuti e quindi strofinare con un panno umido. Sciacquare con acqua se necessario.
Contenuto | 1000 ml |
Peso contenuto | 1050 g |
Odore/profumo | Neutro |
Colore | Giallastro |
Valore pH | 13 |
Densità | 1,05 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Rapporto di miscelazione | 1:1 |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Idrosolubile | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.