Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Detergente per corpo farfallato

Detergente aspiraz e corpo farfallato
PULITORE CORPO FARFALLATO 500ML

Cod. art. 5861113500

EAN 4050642912939

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Detergente per corpo farfallato

Cod. art. 5861113500
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
Detergente speciale con sistema altamente attivo per motori a 2- e a 4 tempi.

Possibilità di pulizia senza smontaggio dei componenti



Valvola 360°


Le aree difficilmente accessibili sono facili da raggiungere



Eccellenti prestazioni di pulizia


  • Ottime prestazioni del carburatore

  • Perfetto funzionamento della valvola a farfalla


Funzionamento silenzioso del motore


Risolve i guasti causati dalle valvole a farfalla o dai carburatori sporchi.

Indicazione

Per i vari gruppi valvola a farfalla, è vantaggioso rimuoverli per poter pulire in modo ottimale la parte inferiore della valvola a farfalla.


Adatto solo per motori a benzina! Pulire gli ugelli di iniezione diesel solo dopo la rimozione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Rimuove i depositi e le impurità nell'area della valvola a farfalla e di aspirazione. Può essere utilizzato anche per pulire il carburatore e i fori calibrati e gli ugelli. Adatto per i convertitori catalitici.

Istruzioni

Quando il motore è spento, spruzzare abbondantemente le parti da pulire e lasciare agire l'agente attivo per 2-3 minuti. Poi con il motore acceso per circa 30 secondi, spruzzare verso il condotto di aspirazione e la zona della valvola a farfalla, aumentando leggermente i giri motore per favorire la combustione dei residui distaccati.

Contenuto

500 ml

Colore

Incolore

Odore/profumo

Solvente, simile

Base chimica

Idrocarburo

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Densità

0,86 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.