Detergente per condotto di aspirazione dell'aria per motore diesel
Sistema per pulizia diesel
PULITORE SISTEMA ASPIRAZIONE DIESEL
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Effetto pulente
Pulizia dell'area di aspirazione dei motori diesel.
Migliora le prestazioni del motore
Risolve le anomalie causate da depositi nell'area di aspirazione.
Pulisce i depositi leggeri e medi dal sistema di aspirazione
Non è necessario smontare i componenti per la pulizia.
Pulire solo quando viene raggiunta la temperatura di esercizio.
Caratteristiche tecniche(X)
È preferibile eseguire prima una prova su strada. In alternativa, far girare il motore per riscaldarlo per almeno 20 minuti. Durante l'applicazione, far girare il motore variando il numero di giri fino a un massimo di 2000 giri/min. Spruzzare con brevi intervalli di non più di 3 secondi. Attendere 10 secondi tra uno spruzzo e un altro. Evitare l'accumulo di fluido!
Contenuto | 400 ml |
Colore | Chiaro |
Base chimica | Acqua |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Densità | 1,039 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.