Detergente per climatizzatori di veicoli EVAPO® Fresh
Pulitore, climatizz auto EVAPO fresh
A/C-PULITORE-EVAPOMATFRESH-100ML
Cod. art. 08931393
EAN 4058794452310
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eliminazione affidabile dell'odore
- L'aerosol nebulizzato è l'ideale per raggiungere zone di difficile accesso
- Non lascia tracce sui vetri o nell'abitacolo
- 100 ml sono sufficienti per una applicazione
- Diffonde un piacevole e fresco profumo agli agrumi
EVAPO®fresh può essere applicato solo con EVAPO®mat.
Caratteristiche tecniche(X)
Neutralizza ed elimina efficacemente sgradevoli odori di fumo di sigaretta, animali, sudore e muffa all'interno del veicolo, nella cabina di guida e negli spazi chiusi
Vedere il manuale EVAPO®mat.
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Contenuto | 100 ml |
Peso contenuto | 100 g |
Odore/profumo | Limone |
Colore | Incolore |
Densità | 1 g/cm³ |
Valore pH | 7,3 |
Senza AOX | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.