Detergente per cerchioni in allumino
Detergente per cerchioni in alluminio
PUL. P/ CERCHI IN LEGA LEGGERA 500ML
Cod. art. 0890102
EAN 4038898671183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene acido fosforico
Rimuove anche i più ostinati depositi di polveri da frenata, schizzi di catrame e altro sporco difficile da rimuovere
Uso economico
- Risparmio di tempo e denaro
- Un uso regolare consente di ripristinare l'aspetto originale. Previene l'accumulo di sporco.
Senza AOX e silicone
Utilizzare solo su-cerchi in lega leggera. Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari. Non spruzzare sulla vernice del veicolo, cromature, alluminio altamente lucidato, plastica, o altre superfici.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia delicata di cerchioni in lega leggera
Spruzzare su cerchioni da pulire in modo completo e uniforme. In particolare in presenza di sporco resistente e superfici ruvide, l'effetto di pulizia può essere aumentato utilizzando la spazzola manuale o la spugna Würth. Non lasciare agire per oltre 30 secondi. Con alluminio non verniciato effettuare una prova di compatibilità del materiale su un'area nascosta.
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 570 g |
Contenitore | Bottiglietta spray |
Base chimica | Acido fosforico, tensionattivi non ionici |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Valore pH/condizioni | 1 / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 38 °C |
Condizioni per densità | 1,14 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza acido fosforico | No |
Biodegradabile | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.