Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Detergente mani N-Super

Detergente mani N-Super in flacone

Cod. art. 0890600616

EAN 4056807924281

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Detergente mani N-Super

Cod. art. 0890600616
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
Detergente mani per quantità di sporco da pesante a estremamente pesante con agenti esfolianti in farina di nocciolo d'oliva. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
  • Buona compatibilità con la pelle con forte potere detergente

  • Composizione ecologica

  • Dermatologicamente testato

  • pH-neutro

  • Privo di solventi e sapone
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di sporco da pesante a estremamente pesante, ad esempio olio, grasso, grafite, polvere metallica, ruggine e simili.

Istruzioni

Stendere il detergente per le mani sulla pelle asciutta, quindi strofinare accuratamente con un po' d'acqua. Se lo sporco è completamente sciolto, lavare con cura le mani con acqua e asciugarle bene.



In caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua.

Contenuto

250 ml

Odore/profumo

Profumato

Colore

Verde chiaro

Prestazioni

5 su 5 punti

Viscosità/consistenza

Pasta a viscosità media

Valore pH

5-5,5

Periodo di utilizzo dopo l'apertura

12 Mesi

Senza silicone

Condizioni per biodegradabilità

Sì / Condizioni OECD

Senza sapone

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lozione protettiva per pelle Ultra

LOZIONE-PROTETTIVA-ULTRA-250ML

Lozione protettiva per la pelle, idrosolubile e repellente, che impedisce l'adesione dello sporco. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Lozione protettiva per pelle Combi

LOZIONE-PROTETTIVA-PER-PELLE-COMBI-250ML

Lozione per la protezione universale della pelle con doppia azione. Per una protezione ideale quando si passa regolarmente da una sostanza di lavoro a un'altra. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Lozione per la cura della pelle

LOZIONE-PER-LA-CURA-DELLA PELLE-250ML

Lozione dopo doccia, nutriente e rigenerante per la pelle. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Detergente doccia gel in flacone

WASH/SHWRGEL-BLUE-250ML

Gel detergente delicato per pelle e capelli. Adatto anche per il trattamento delle pelli sensibili.
Detergente per le mani N-Special

HNDCLNR-(N-SPECIAL)-250ML

Detergente per le mani adatto allo sporco ostinato di vernici, resine e adesivi; contiene agenti esfolianti naturali in farina di nocciolo d'oliva. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.